CHF 6'961.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'525.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5100 kN |
Dynamische Belastung | 3183 kN |
Grenzdrehzahl | 900 rpm |
Referenzdrehzahl | 630 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 415 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 115 kg |
Gewicht | 254 lb |