CHF 6'373.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'890.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4800 kN |
Dynamische Belastung | 3086 kN |
Grenzdrehzahl | 950 rpm |
Referenzdrehzahl | 670 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 380 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 109 kg |
Gewicht | 239 lb |