CHF 3'793.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'100.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3900 kN |
Dynamische Belastung | 2489 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 315 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 79.2 kg |
Gewicht | 174 lb |
CHF 5'440.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'881.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026