CHF 3'343.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'614.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 150 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3350 kN |
Dynamische Belastung | 2197 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 285 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 63.8 kg |
Gewicht | 141 lb |
CHF 4'575.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'945.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026