CHF 2'546.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'753.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2800 kN |
Dynamische Belastung | 1865 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 232 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 50.5 kg |
Gewicht | 111 lb |
CHF 3'402.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'677.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026