CHF 2'207.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'386.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2160 kN |
Dynamische Belastung | 1449 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 33 kg |