CHF 2'816.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'044.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2160 kN |
Dynamische Belastung | 1452 kN |
Grenzdrehzahl | 670 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 196 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 34.5 kg |
Gewicht | 76.1 lb |