CHF 1'965.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'124.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1860 kN |
Dynamische Belastung | 1270 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 25.8 kg |
Gewicht | 56.8 lb |
CHF 2'110.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'281.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026