CHF 1'420.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'536.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1530 kN |
Dynamische Belastung | 1054 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 19.2 kg |
Gewicht | 42.4 lb |