CHF 1'776.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'920.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1530 kN |
Dynamische Belastung | 1056 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 146 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 19.5 kg |
Gewicht | 43 lb |