CHF 1'581.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'709.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 85 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1160 kN |
Dynamische Belastung | 797 kN |
Grenzdrehzahl | 850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 112 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 12.8 kg |
Gewicht | 28.2 lb |