CHF 955.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'033.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1000 kN |
Dynamische Belastung | 699 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 100 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 10.7 kg |
Gewicht | 23.7 lb |
CHF 1'070.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'157.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026