CHF 793.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 857.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 950 kN |
Dynamische Belastung | 679 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 9.78 kg |
CHF 896.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 969.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026