CHF 633.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 750 kN |
Dynamische Belastung | 539 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 6.72 kg |
Gewicht | 14.8 lb |
CHF 729.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 788.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026