CHF 7'993.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'641.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6800 kN |
Dynamische Belastung | 3786 kN |
Grenzdrehzahl | 950 rpm |
Referenzdrehzahl | 670 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 147 kg |
Gewicht | 325 lb |