CHF 3'536.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'823.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3800 kN |
Dynamische Belastung | 2248 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 285 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 66.5 kg |
Gewicht | 147 lb |
CHF 4'923.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'322.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026