CHF 2'756.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'979.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2700 kN |
Dynamische Belastung | 1663 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 40.8 kg |
Gewicht | 90 lb |
CHF 3'274.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'539.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026