CHF 3'445.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'724.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2700 kN |
Dynamische Belastung | 1666 kN |
Grenzdrehzahl | 510 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 228 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 41.5 kg |
Gewicht | 91.5 lb |