CHF 2'252.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'435.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2120 kN |
Dynamische Belastung | 1353 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 30 kg |