CHF 2'874.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'107.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2120 kN |
Dynamische Belastung | 1354 kN |
Grenzdrehzahl | 610 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 30 kg |
Gewicht | 66.1 lb |