CHF 1'927.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'084.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1800 kN |
Dynamische Belastung | 1164 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 163 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 23 kg |
Gewicht | 50.6 lb |
CHF 1'842.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'991.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026