CHF 1'255.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'356.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1200 kN |
Dynamische Belastung | 783 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 12.2 kg |
Gewicht | 26.9 lb |
CHF 1'193.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'289.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026