CHF 1'680.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'817.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1200 kN |
Dynamische Belastung | 784 kN |
Grenzdrehzahl | 750 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 12.4 kg |
Gewicht | 27.3 lb |