CHF 1'005.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'087.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1040 kN |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 10.1 kg |
Gewicht | 22.2 lb |
CHF 1'005.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'086.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026