CHF 946.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'023.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 900 kN |
Dynamische Belastung | 600 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 8.07 kg |
Gewicht | 17.8 lb |