CHF 997.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'078.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 830 kN |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Grenzdrehzahl | 950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 81.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 7.8 kg |
Gewicht | 17.2 lb |