CHF 628.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 679.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 670 kN |
Dynamische Belastung | 456 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 68 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 5.14 kg |
Gewicht | 11.3 lb |
CHF 702.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 759.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026