CHF 713.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 771.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 415 kN |
Dynamische Belastung | 296 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.96 kg |
Gewicht | 6.53 lb |