CHF 448.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 232 kN |
Dynamische Belastung | 181 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 1.43 kg |