CHF 356.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 156 kN |
Dynamische Belastung | 137 kN |
Grenzdrehzahl | 360 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.94 kg |
Gewicht | 2.07 lb |