CHF 6'855.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'410.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4900 kN |
Dynamische Belastung | 2506 kN |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 97.2 kg |
Gewicht | 214 lb |