CHF 5'750.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'216.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3900 kN |
Dynamische Belastung | 2038 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 66.7 kg |
Gewicht | 147 lb |