CHF 5'143.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'560.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2700 kN |
Dynamische Belastung | 1480 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 39.3 kg |
Gewicht | 86.6 lb |