CHF 3'370.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'642.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2500 kN |
Dynamische Belastung | 1413 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 37.3 kg |
Gewicht | 82.1 lb |