CHF 1'901.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'055.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1160 kN |
Dynamische Belastung | 685 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 12.5 kg |
Gewicht | 27.6 lb |