CHF 1'851.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'001.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1080 kN |
Dynamische Belastung | 661 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 11.6 kg |
Gewicht | 25.6 lb |