CHF 1'483.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'604.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 800 kN |
Dynamische Belastung | 499 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 7.95 kg |