CHF 1'431.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'547.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 830 kN |
Dynamische Belastung | 519 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 76.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 7.47 kg |
Gewicht | 16.5 lb |