SKF

SKF 23264 CC/W33, Pendelrollenlager, 320 mm ID, 580 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:23228324
  • Hersteller:23264 CC/W33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'899.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'863.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23264
Typ
Spherical roller bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
208 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6700 kN
Dynamische Belastung
4607 kN
Grenzdrehzahl
950 rpm
Referenzdrehzahl
700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
475 kN
Leistungsklasse
SKF Explorer
Gewicht
235 kg
Gewicht
519 lb