CHF 8'129.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'788.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 176 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4900 kN |
Dynamische Belastung | 3425 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Referenzdrehzahl | 800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 360 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 141 kg |
Gewicht | 310 lb |