CHF 7'275.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'865.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 174 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4750 kN |
Dynamische Belastung | 3395 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 133 kg |
Gewicht | 293 lb |