CHF 3'906.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'223.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3450 kN |
Dynamische Belastung | 2485 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 285 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 76.6 kg |
Gewicht | 169 lb |
CHF 4'606.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'979.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026