CHF 4'239.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'582.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2700 kN |
Dynamische Belastung | 1950 kN |
Grenzdrehzahl | 580 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 232 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 56.9 kg |
Gewicht | 125 lb |