CHF 3'788.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'095.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2400 kN |
Dynamische Belastung | 1762 kN |
Grenzdrehzahl | 610 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 208 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 48 kg |
Gewicht | 106 lb |