CHF 2'553.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'760.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2120 kN |
Dynamische Belastung | 1557 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 186 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 37 kg |
Gewicht | 81.7 lb |
CHF 2'753.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'976.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026