CHF 3'420.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'697.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2120 kN |
Dynamische Belastung | 1560 kN |
Grenzdrehzahl | 640 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 186 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 39.5 kg |
Gewicht | 87.1 lb |