CHF 1'571.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'698.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1250 kN |
Dynamische Belastung | 963 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 120 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 18.5 kg |
Gewicht | 40.8 lb |