CHF 941.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'017.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1060 kN |
Dynamische Belastung | 826 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 104 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 13.6 kg |
CHF 1'021.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'104.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026