CHF 562.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 69.8 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 765 kN |
Dynamische Belastung | 626 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 9.27 kg |
Gewicht | 20.4 lb |
CHF 685.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 740.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026