CHF 453.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 490.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 232 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60.3 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 600 kN |
Dynamische Belastung | 498 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 6.37 kg |
Gewicht | 14 lb |
CHF 552.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026